Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23988-K-MB-C3

  • ERIKS:14178047
  • Hersteller:019043236-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'555.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'410.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
118 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.2 kN
Dynamische Belastung
2.23 kN
Grenzdrehzahl
1.13 rpm
Referenzdrehzahl
620 rpm