CHF 9'562.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'336.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.45 kN |
Dynamische Belastung | 1.91 kN |
Grenzdrehzahl | 1.23 rpm |
Referenzdrehzahl | 660 rpm |