CHF 9'432.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'197.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.15 kN |
Dynamische Belastung | 1.83 kN |
Grenzdrehzahl | 1.29 rpm |
Referenzdrehzahl | 710 rpm |