Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23980-B-K-MB-T52BW

  • ERIKS:14178044
  • Hersteller:019043090-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'432.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'197.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
106 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.15 kN
Dynamische Belastung
1.83 kN
Grenzdrehzahl
1.29 rpm
Referenzdrehzahl
710 rpm