FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23972-K-MB-C3

  • ERIKS:14178040
  • Hersteller:019042663-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'860.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'335.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
90 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.2 kN
Dynamische Belastung
1.44 kN
Grenzdrehzahl
1.54 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm