FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23968-K-MB

  • ERIKS:13560059
  • Hersteller:019042540-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'076.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'488.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
90 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3 kN
Dynamische Belastung
1.37 kN
Grenzdrehzahl
1.61 rpm
Referenzdrehzahl
860 rpm