CHF 1'967.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'126.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Dynamische Belastung | 640 kN |
Grenzdrehzahl | 2.44 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.31 rpm |