CHF 1'738.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'878.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 60 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.24 kN |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Grenzdrehzahl | 2.6 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.46 rpm |