Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23940-S-K-MB

  • ERIKS:11660625
  • Hersteller:190417990000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'498.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'619.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
60 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.07 kN
Dynamische Belastung
550 kN
Grenzdrehzahl
2.8 rpm
Referenzdrehzahl
1.65 rpm