CHF 1'462.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'581.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 890 kN |
Dynamische Belastung | 470 kN |
Grenzdrehzahl | 3.15 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.75 rpm |