CHF 1'370.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'481.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 52 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 840 kN |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Grenzdrehzahl | 3.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.85 rpm |