CHF 53'387.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 57'712.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 870 mm |
Breite | 310 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Dynamische Belastung | 10 kN |
Grenzdrehzahl | 650 rpm |
Referenzdrehzahl | 275 rpm |