CHF 43'626.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 47'159.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 790 mm |
Breite | 280 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 13.2 kN |
Dynamische Belastung | 8.3 kN |
Grenzdrehzahl | 730 rpm |
Referenzdrehzahl | 320 rpm |