Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23288-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14183406
  • Hersteller:088348873-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 39'660.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 42'873.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
790 mm
Breite
280 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
13.2 kN
Dynamische Belastung
8.3 kN
Grenzdrehzahl
730 rpm
Referenzdrehzahl
320 rpm