CHF 34'603.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 37'406.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 760 mm |
Breite | 272 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 12.3 kN |
Dynamische Belastung | 7.8 kN |
Grenzdrehzahl | 770 rpm |
Referenzdrehzahl | 340 rpm |