Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23280-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14182842
  • Hersteller:082692637-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29'168.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 31'531.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
720 mm
Breite
256 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
10.9 kN
Dynamische Belastung
7 kN
Grenzdrehzahl
820 rpm
Referenzdrehzahl
370 rpm