CHF 26'863.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 29'039.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 240 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 9.6 kN |
Dynamische Belastung | 6.2 kN |
Grenzdrehzahl | 890 rpm |
Referenzdrehzahl | 400 rpm |