Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23276-BEA-XL-K-MB1-C4

  • ERIKS:14183729
  • Hersteller:089936353-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'642.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'719.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
680 mm
Breite
240 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
9.6 kN
Dynamische Belastung
6.2 kN
Grenzdrehzahl
890 rpm
Referenzdrehzahl
400 rpm