CHF 21'279.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 23'002.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 232 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 8.9 kN |
Dynamische Belastung | 5.7 kN |
Grenzdrehzahl | 930 rpm |
Referenzdrehzahl | 430 rpm |