CHF 18'486.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'984.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 224 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7.9 kN |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Grenzdrehzahl | 1 rpm |
Referenzdrehzahl | 475 rpm |