Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23268-BEA-XL-K-MB1-T52BW

  • ERIKS:14187252
  • Hersteller:070899673-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'486.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'984.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
224 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
7.9 kN
Dynamische Belastung
5.3 kN
Grenzdrehzahl
1 rpm
Referenzdrehzahl
475 rpm