CHF 14'776.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'973.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 208 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7 kN |
Dynamische Belastung | 4.65 kN |
Grenzdrehzahl | 1.06 rpm |
Referenzdrehzahl | 510 rpm |