CHF 9'737.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'526.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Dynamische Belastung | 3.55 kN |
Grenzdrehzahl | 1.28 rpm |
Referenzdrehzahl | 630 rpm |