Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23256-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14182231
  • Hersteller:081179812-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'417.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'261.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
176 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.2 kN
Dynamische Belastung
3.55 kN
Grenzdrehzahl
1.28 rpm
Referenzdrehzahl
630 rpm