Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23252-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13251434
  • Hersteller:23252-BEA-XL-K-MB1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'716.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'341.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
174 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.75 kN
Dynamische Belastung
3.35 kN
Grenzdrehzahl
1.36 rpm
Referenzdrehzahl
690 rpm