CHF 4'606.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'979.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.3 kN |
Dynamische Belastung | 2.38 kN |
Grenzdrehzahl | 1.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 880 rpm |
CHF 3'906.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'223.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026