CHF 3'184.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'442.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.4 kN |
Dynamische Belastung | 1.74 kN |
Grenzdrehzahl | 1.99 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.07 rpm |
CHF 2'828.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'058.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026