Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23234-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:12625923
  • Hersteller:23234-E1A-K-M-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'481.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'682.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
110 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2.17 kN
Dynamische Belastung
1.64 kN
Grenzdrehzahl
2.09 rpm
Referenzdrehzahl
1.16 rpm