CHF 2'365.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'556.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 110 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.17 kN |
Dynamische Belastung | 1.64 kN |
Grenzdrehzahl | 2.09 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.16 rpm |