CHF 2'047.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'213.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 104 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.91 kN |
Dynamische Belastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl | 2.21 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.28 rpm |