CHF 1'288.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'392.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 232 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 88 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.4 kN |
Dynamische Belastung | 1.09 kN |
Grenzdrehzahl | 2.6 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.55 rpm |