Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23226-E1A-XL-K-M-C4

  • ERIKS:14177952
  • Hersteller:019035853-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'073.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'160.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
80 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.15 kN
Dynamische Belastung
910 kN
Grenzdrehzahl
2.85 rpm
Referenzdrehzahl
1.74 rpm