Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23224-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625880
  • Hersteller:019035713-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 796.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 861.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
76 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.02 kN
Dynamische Belastung
820 kN
Grenzdrehzahl
3 rpm
Referenzdrehzahl
1.91 rpm