Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23222-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11660587
  • Hersteller:190015760000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 636.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 688.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
69.8 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
870 kN
Dynamische Belastung
710 kN
Grenzdrehzahl
3.25 rpm
Referenzdrehzahl
2.1 rpm