Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23220-E1A-XL-K-M-C2

  • ERIKS:14177947
  • Hersteller:019035276-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 591.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 639.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60.3 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
660 kN
Dynamische Belastung
560 kN
Grenzdrehzahl
3.75 rpm
Referenzdrehzahl
2.41 rpm