Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23218-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:11832042
  • Hersteller:167082960030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 448.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
232
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
52.4 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
520 kN
Dynamische Belastung
445 kN
Grenzdrehzahl
4.25 rpm
Referenzdrehzahl
2.65 rpm
Alternativen

CHF 363.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 392.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026