Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23196-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560031
  • Hersteller:082692793-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34'413.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 37'201.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
790 mm
Breite
248 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
12.4 kN
Dynamische Belastung
7.4 kN
Grenzdrehzahl
740 rpm
Referenzdrehzahl
375 rpm