CHF 28'230.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 30'516.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 720 mm |
Breite | 226 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Dynamische Belastung | 6.2 kN |
Grenzdrehzahl | 820 rpm |
Referenzdrehzahl | 430 rpm |