Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23188-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560022
  • Hersteller:064087425-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28'230.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'516.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
720 mm
Breite
226 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
10.2 kN
Dynamische Belastung
6.2 kN
Grenzdrehzahl
820 rpm
Referenzdrehzahl
430 rpm