CHF 24'548.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 26'536.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 224 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 9.6 kN |
Dynamische Belastung | 6 kN |
Grenzdrehzahl | 860 rpm |
Referenzdrehzahl | 455 rpm |