CHF 20'456.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 22'113.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 200 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 8.1 kN |
Dynamische Belastung | 5 kN |
Grenzdrehzahl | 950 rpm |
Referenzdrehzahl | 495 rpm |