Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23180-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560014
  • Hersteller:081516959-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20'456.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'113.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
650 mm
Breite
200 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2