CHF 16'602.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 17'947.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 194 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7.6 kN |
Dynamische Belastung | 4.7 kN |
Grenzdrehzahl | 990 rpm |
Referenzdrehzahl | 530 rpm |