Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23168-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14181984
  • Hersteller:077473477-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'568.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'505.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
190 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6600 kN
Dynamische Belastung
4350 kN
Grenzdrehzahl
1090 rpm
Referenzdrehzahl
600 rpm