Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23168-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:13560004
  • Hersteller:077473477-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'811.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'686.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
190 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.6 kN
Dynamische Belastung
4.35 kN
Grenzdrehzahl
1.09 rpm
Referenzdrehzahl
600 rpm