CHF 8'633.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'332.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Breite | 176 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.9 kN |
Dynamische Belastung | 3.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1.17 rpm |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |