Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 23156-BE-XL-K-C3

  • ERIKS:13251417
  • Hersteller:23156-BE-XL-K-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'277.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'705.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
231
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
146 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4.2 kN
Dynamische Belastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
1.42 rpm
Referenzdrehzahl
790 rpm
Alternativen

CHF 5'470.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'913.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026