CHF 5'277.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'705.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 146 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.2 kN |
Dynamische Belastung | 2.75 kN |
Grenzdrehzahl | 1.42 rpm |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |
CHF 5'470.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'913.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026