CHF 4'698.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'079.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 144 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.9 kN |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1.5 rpm |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |