CHF 4'059.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'388.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 231 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.15 kN |
Dynamische Belastung | 2.13 kN |
Grenzdrehzahl | 1.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 970 rpm |
CHF 3'021.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'266.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026